すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA725FE-3

品名 : 0- 50mm デプスマイクロメーター

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー新潟精機型番MC202-50FS
測定範囲(mm)0~50最小読取値(mm)0.01
ベース幅(mm)101.5最大誤差4μm
材質ベース部:ステンレス
測定子:高炭素クロム軸受鋼
重量265g
付属品●PCケース
●キースパナ
●六角レンチ
●スパナ
●替ロッド:0-25、25-50㎜
用途深さの測定に
高精度深さ測定用マイクロメータです。
測定子交換によって従来品よりも深い測定が可能
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
定圧装置付です。
販売価格

16,000(税抜)/ 17,600円(税込)

カタログ価格

16,000円(税抜)/17,600円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/24 21:43現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0758ページ

代替品

EA725FD-12
  • 品番

    EA725FD-12

  • コメント

    違い:メーカー、測定範囲、ベース幅

バリエーション一覧
EA725FE-3 0- 50mm デプスマイクロメーター
EA725FE-4 0-100mm デプスマイクロメーター
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ758ページ
  • エスコ便利カタログ759ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top