すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA725KM-23

品名 : 200mm ディバイダー

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー新潟精機型番FD-200
測定範囲300㎜全長200㎜
材質機械構造用炭素鋼(先端部焼入れ)重量230g
用途円弧、円のケガキと等分割作業に使用条件カシメピンを叩くことにより開閉を硬くし、カシメ直しをすることができます。
注意コンパスの円数値は45°開脚時の概略数値です。
先端部焼入品のため、鮮明なケガキができます。
ニス仕上げで錆びにくく、長期使用できます。
合わせ部は、座金、ピンによるカシメなので、緩んでも調整でき、長期使用できます。
販売価格

2,560(税抜)/ 2,816円(税込)

カタログ価格

2,560円(税抜)/2,816円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/30 04:08現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0759ページ

代替品

EA725KN-3
バリエーション一覧
EA725KM-21 100mm ディバイダー
EA725KM-22 150mm ディバイダー
EA725KM-23 200mm ディバイダー
EA725KM-24 250mm ディバイダー
EA725KM-25 300mm ディバイダー
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ758ページ
  • エスコ便利カタログ759ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top