すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA725KM-45

品名 : 600mm アウトサイドキャリパー

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー新潟精機型番OC-600J
測定範囲600㎜全長600㎜
板厚3.2㎜材質冷間圧延鋼
重量740g用途丸棒の外径及び厚さ等の移し取りに
並丸パス
開閉が円滑でスケールへの寸法移しが正確にできます。
先端部焼入品です。
販売価格

23,000(税抜)/ 25,300円(税込)

カタログ価格

23,000円(税抜)/25,300円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/03 06:54現在)

更新
商品入数1販売単位
バリエーション一覧
EA725KM-41 150mm アウトサイドキャリパー
EA725KM-42 200mm アウトサイドキャリパー
EA725KM-43 300mm アウトサイドキャリパー
EA725KM-44 400mm アウトサイドキャリパー
EA725KM-45 600mm アウトサイドキャリパー
ウェブカタログ画像
※画像はEA725KM-43です。
  • ※画像はEA725KM-43です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top