すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA725KM-62

品名 : 200mm アウトサイドキャリパー(スプリング付)

仕様

メーカー新潟精機型番SO-200
測定範囲200㎜全長200㎜(要部中心より)
先端最大開口幅(mm)約370板厚3.2㎜
材質炭素工具鋼重量120g
用途丸棒の外径及び厚さ等の移し取りに
スプリング付
足に開閉用ねじを取り付けているので、開閉や微動調整が容易
販売価格

2,720(税抜)/ 2,992円(税込)

カタログ価格

2,720円(税抜)/2,992円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2025/10/04 06:40現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0759ページ
バリエーション一覧
EA725KM-61 150mm アウトサイドキャリパー(スプリング付)
EA725KM-62 200mm アウトサイドキャリパー(スプリング付)
ウェブカタログ画像
※画像はEA725KM-61です。
  • ※画像はEA725KM-61です。
  • エスコ便利カタログ758ページ
  • エスコ便利カタログ759ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top