すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA725MC-108

品名 : 9.5mm シリンダーゲージ用替ロッド

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー新潟精機型番AC-1095
規格(mm)9.5適用品番EA725MC-2、31A
材質本体:高炭素クロム軸受鋼用途シリンダゲージ用の換えロッドとして
販売価格

550(税抜)/ 605円(税込)

カタログ価格

550円(税抜)/605円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/15 08:15現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、50点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA725MC-101 6.0mm シリンダーゲージ用替ロッド
    EA725MC-102 6.5mm シリンダーゲージ用替ロッド
    EA725MC-103 7.0mm シリンダーゲージ用替ロッド
    EA725MC-104 7.5mm シリンダーゲージ用替ロッド
    EA725MC-105 8.0mm シリンダーゲージ用替ロッド
    EA725MC-106 8.5mm シリンダーゲージ用替ロッド
    EA725MC-107 9.0mm シリンダーゲージ用替ロッド
    EA725MC-108 9.5mm シリンダーゲージ用替ロッド
    EA725MC-109 10.0mm シリンダーゲージ用替ロッド
    EA725MC-110 10.5mm シリンダーゲージ用替ロッド
    EA725MC-111 11.0mm シリンダーゲージ用替ロッド
    EA725MC-112 12.0mm シリンダーゲージ用替ロッド
    EA725MC-113 13.0mm シリンダーゲージ用替ロッド
    EA725MC-114 14.0mm シリンダーゲージ用替ロッド
    EA725MC-115 15.0mm シリンダーゲージ用替ロッド
    EA725MC-116 16.0mm シリンダーゲージ用替ロッド
    EA725MC-117 17.0mm シリンダーゲージ用替ロッド
    EA725MC-118 18.0mm シリンダーゲージ用替ロッド
    EA725MC-119 18.0mm シリンダーゲージ用替ロッド
    EA725MC-120 20.0mm シリンダーゲージ用替ロッド
    EA725MC-121 22.0mm シリンダーゲージ用替ロッド
    EA725MC-122 24.0mm シリンダーゲージ用替ロッド
    EA725MC-123 26.0mm シリンダーゲージ用替ロッド
    EA725MC-124 28.0mm シリンダーゲージ用替ロッド
    EA725MC-125 30.0mm シリンダーゲージ用替ロッド
    EA725MC-126 32.0mm シリンダーゲージ用替ロッド
    EA725MC-127 34.0mm シリンダーゲージ用替ロッド
    EA725MC-128 18.0mm シリンダーゲージ用替ロッド
    EA725MC-129 20.5mm シリンダーゲージ用替ロッド
    EA725MC-130 23.0mm シリンダーゲージ用替ロッド
    EA725MC-131 25.5mm シリンダーゲージ用替ロッド
    EA725MC-132 28.0mm シリンダーゲージ用替ロッド
    EA725MC-133 30.5mm シリンダーゲージ用替ロッド
    EA725MC-134 33.0mm シリンダーゲージ用替ロッド
    EA725MC-135 35.0mm シリンダーゲージ用替ロッド
    EA725MC-136 40.0mm シリンダーゲージ用替ロッド
    EA725MC-137 45.0mm シリンダーゲージ用替ロッド
    EA725MC-138 50.0mm シリンダーゲージ用替ロッド
    EA725MC-139 50.0mm シリンダーゲージ用替ロッド
    EA725MC-140 55.0mm シリンダーゲージ用替ロッド
    EA725MC-141 60.0mm シリンダーゲージ用替ロッド
    EA725MC-142 65.0mm シリンダーゲージ用替ロッド
    EA725MC-143 70.0mm シリンダーゲージ用替ロッド
    EA725MC-144 75.0mm シリンダーゲージ用替ロッド
    EA725MC-145 80.0mm シリンダーゲージ用替ロッド
    EA725MC-146 85.0mm シリンダーゲージ用替ロッド
    EA725MC-147 90.0mm シリンダーゲージ用替ロッド
    EA725MC-148 95.0mm シリンダーゲージ用替ロッド
    EA725MC-149 100.0mm シリンダーゲージ用替ロッド
    EA725MC-150 105.0mm シリンダーゲージ用替ロッド
    ウェブカタログ画像

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top