すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA725MC-33A

品名 : 18- 35mm 内径測シリンダーゲージ

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー新潟精機型番WCDI-35
測定範囲18~35㎜広範囲精度15μm
最小目盛0.01㎜測定子の有効ストローク1.0㎜
測定深さ130㎜繰返し精密度3μm
隣接誤差5μm替ロッドEA725MC-128~134
換えロッド2.5㎜とび7本換えワッシャ無し
本体幅58㎜本体高さ291㎜
奥行35㎜材質本体:スチール
測定子:軸受鋼
重量300g付属品●PCケース
●換えロッドx7
●スパナ
用途内径測定用に注意●各精度は、付属のデジタルインジケータを含めた値です。
●マスタとなるリングゲージをご用意ください。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
ダイヤルゲージを標準装備しています。
販売価格

13,400(税抜)/ 14,740円(税込)

カタログ価格

13,400円(税抜)/14,740円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/15 08:15現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA725MC-30A 4- 6mm 内径測シリンダーゲージ
    EA725MC-30 4- 6mm 内径測シリンダーゲージ
    EA725MC-31A 6- 10mm 内径測シリンダーゲージ
    EA725MC-32A 10- 18mm 内径測シリンダーゲージ
    EA725MC-33A 18- 35mm 内径測シリンダーゲージ
    EA725MC-34A 35- 50mm 内径測シリンダーゲージ
    EA725MC-35A 50-100mm 内径測シリンダーゲージ
    EA725MC-36A 50-160mm 内径測シリンダーゲージ
    その他関連
    部品EA725MC-128 : 18.0mm シリンダーゲージ用替ロッド
    部品EA725MC-129 : 20.5mm シリンダーゲージ用替ロッド
    部品EA725MC-130 : 23.0mm シリンダーゲージ用替ロッド
    部品EA725MC-131 : 25.5mm シリンダーゲージ用替ロッド
    部品EA725MC-132 : 28.0mm シリンダーゲージ用替ロッド
    部品EA725MC-133 : 30.5mm シリンダーゲージ用替ロッド
    部品EA725MC-134 : 33.0mm シリンダーゲージ用替ロッド
    ウェブカタログ画像

    資料

    カタログ
    1. PDF
    メーカー取扱説明書
    (日本語)
    1. PDF

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top