すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA725MC-4A

品名 : 18- 35mm デジタル内径測シリンダーゲージ

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー新潟精機型番WCDI-35D
測定範囲18~35㎜広範囲精度15μm
最小目盛0.002㎜測定子の有効ストローク1.2㎜
測定深さ150㎜繰返し精密度3μm
隣接誤差5μm替ロッドEA725MC-119~127
替ワッシャーEA725MC-71、-72換えロッド2.0㎜とび9本
換えワッシャ0.5・1㎜各1枚電源CR2032×1個
本体幅66㎜本体高さ338㎜
奥行40㎜材質本体:スチール
測定子:軸受鋼
重量360g付属品●木箱
●換えロッドx9
●換えワッシャx2
●スパナ
●CR2032(テスト用)
用途内径測定用に注意●各精度は、量子化誤差(±1カウント)含みません。
●各精度は、付属のデジタルインジケータを含めた値です。
●マスタとなるリングゲージをご用意下さい。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
デジタルインジケータを標準装備しています。
ABS(絶対測定)機能付です。
販売価格

35,300(税抜)/ 38,830円(税込)

カタログ価格

35,300円(税抜)/38,830円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/15 11:35現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、9点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA725MC-1A 4- 6mm デジタル内径測シリンダーゲージ
    EA725MC-2 6- 10mm デジタル内径測シリンダーゲージ
    EA725MC-2A 6- 10mm デジタル内径測シリンダーゲージ
    EA725MC-3 10- 18mm デジタル内径測シリンダーゲージ
    EA725MC-3A 10- 18mm デジタル内径測シリンダーゲージ
    EA725MC-4A 18- 35mm デジタル内径測シリンダーゲージ
    EA725MC-5A 35- 50mm デジタル内径測シリンダーゲージ
    EA725MC-6A 50-100mm デジタル内径測シリンダーゲージ
    EA725MC-7A 50-160mm デジタル内径測シリンダーゲージ
    その他関連
    部品EA725MC-119 : 18.0mm シリンダーゲージ用替ロッド
    部品EA725MC-120 : 20.0mm シリンダーゲージ用替ロッド
    部品EA725MC-121 : 22.0mm シリンダーゲージ用替ロッド
    部品EA725MC-122 : 24.0mm シリンダーゲージ用替ロッド
    部品EA725MC-123 : 26.0mm シリンダーゲージ用替ロッド
    部品EA725MC-124 : 28.0mm シリンダーゲージ用替ロッド
    部品EA725MC-125 : 30.0mm シリンダーゲージ用替ロッド
    部品EA725MC-126 : 32.0mm シリンダーゲージ用替ロッド
    部品EA725MC-127 : 34.0mm シリンダーゲージ用替ロッド
    部品EA725MC-71 : 0.5mm シリンダーゲージ用替ワッシャー
    部品EA725MC-72 : 1.0mm シリンダーゲージ用替ワッシャー
    ウェブカタログ画像

    資料

    カタログ
    1. PDF
    メーカー取扱説明書
    (日本語)
    1. PDF

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top