すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA725MC-6A

品名 : 50-100mm デジタル内径測シリンダーゲージ

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー新潟精機型番WCDI-100D
測定範囲50~100mm広範囲精度18μm
最小目盛0.002㎜測定子の有効ストローク1.6㎜
繰返し精密度3μm隣接誤差6μm
替ロッドEA725MC-139~150替ワッシャーEA725MC-71~74
換えロッド5.0㎜とび11本換えワッシャ0.5・1・2・3㎜各1枚
電源CR2032×1個本体幅66㎜
本体高さ340㎜奥行40㎜
材質本体:スチール
測定子:ステンレス
先端:超硬
重量475g
付属品●木箱
●換えロッドx11
●換えワッシャx4
●CR2032(テスト用)
用途内径測定用に
注意●各精度は、量子化誤差(±1カウント)含みません。
●各精度は、付属のデジタルインジケータを含めた値です。
●マスタとなるリングゲージをご用意下さい。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
デジタルインジケータを標準装備しています。
ABS(絶対測定)機能付です。
販売価格

39,300(税抜)/ 43,230円(税込)

カタログ価格

39,300円(税抜)/43,230円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/15 10:11現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、9点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA725MC-1A 4- 6mm デジタル内径測シリンダーゲージ
    EA725MC-2 6- 10mm デジタル内径測シリンダーゲージ
    EA725MC-2A 6- 10mm デジタル内径測シリンダーゲージ
    EA725MC-3 10- 18mm デジタル内径測シリンダーゲージ
    EA725MC-3A 10- 18mm デジタル内径測シリンダーゲージ
    EA725MC-4A 18- 35mm デジタル内径測シリンダーゲージ
    EA725MC-5A 35- 50mm デジタル内径測シリンダーゲージ
    EA725MC-6A 50-100mm デジタル内径測シリンダーゲージ
    EA725MC-7A 50-160mm デジタル内径測シリンダーゲージ
    その他関連
    部品EA725MC-139 : 50.0mm シリンダーゲージ用替ロッド
    部品EA725MC-140 : 55.0mm シリンダーゲージ用替ロッド
    部品EA725MC-141 : 60.0mm シリンダーゲージ用替ロッド
    部品EA725MC-142 : 65.0mm シリンダーゲージ用替ロッド
    部品EA725MC-143 : 70.0mm シリンダーゲージ用替ロッド
    部品EA725MC-144 : 75.0mm シリンダーゲージ用替ロッド
    部品EA725MC-145 : 80.0mm シリンダーゲージ用替ロッド
    部品EA725MC-146 : 85.0mm シリンダーゲージ用替ロッド
    部品EA725MC-147 : 90.0mm シリンダーゲージ用替ロッド
    部品EA725MC-148 : 95.0mm シリンダーゲージ用替ロッド
    部品EA725MC-149 : 100.0mm シリンダーゲージ用替ロッド
    部品EA725MC-150 : 105.0mm シリンダーゲージ用替ロッド
    部品EA725MC-71 : 0.5mm シリンダーゲージ用替ワッシャー
    部品EA725MC-72 : 1.0mm シリンダーゲージ用替ワッシャー
    部品EA725MC-73 : 2.0mm シリンダーゲージ用替ワッシャー
    部品EA725MC-74 : 3.0mm シリンダーゲージ用替ワッシャー
    ウェブカタログ画像

    資料

    カタログ
    1. PDF
    メーカー取扱説明書
    (日本語)
    1. PDF

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top