すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA725RA-3

品名 : 75mm/13枚組 シクネスゲージ(メトリック)

頑丈な焼入鋼ゲージ

仕様

サイズ0.03・0.04・0.05・0.06・0.07・0.08・0.09・0.10・0.15・0.20・0.30・0.40・0.50mmリーフサイズ12.7×77mm
コンパクトスチールケースサイズ86×15.5×8.3(t)mm先端幅約6mm
精度0.03~0.09mm:±0.004mm
0.10・0.15mm:±0.005mm
0.20・0.30mm:±0.007mm
0.40・0.50mm:±0.011mm
重量44g
13枚組
焼入鋼
ロックデバイス(ネジを締めるとバラけません。)
連邦政府(米国)ガイドラインのGGG・G・17Cに準じた規格により製造されています。
販売価格

15,200(税抜)/ 16,720円(税込)

カタログ価格

15,200円(税抜)/16,720円(税込)

在庫数

最新在庫: 20

(2024/05/17 08:14現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0776ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ776ページ
  • エスコ便利カタログ777ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top