主要サイズ、25枚組のメイドインアメリカ(ロックナットタイプ)
仕様
サイズ | 0.04・0.05・0.06・0.07・0.08・0.09・0.10・0.15・0.20・0.25・0.30・0.35・0.40・0.45・0.50・0.55・0.60・0.65・0.70・0.75・0.80・0.85・0.90・0.95・1.00mm | リーフ長 | 75mm |
---|
幅 | 12.7mm | 重量(g) | 100 |
---|
スチール製 |
25枚組 |
ロックねじ付 |
ケース付、ロックネジ付 |
販売価格 | 1,890円(税抜)/
2,079円(税込)
| カタログ価格 | 1,890円(税抜)/2,079円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
56 (2024/05/17 02:39現在) |
---|
商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 |
---|
カタログページ | 0776ページ |
---|