すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA725T-91

品名 : ダイアルゲージホルダー(クランプベース)

仕様

メーカーノガ・ウォーターズ(NOGA)型番DG1250
ポスト全高110+102mmクランプ口金の最大開き75mm
重量780g材質クランプ部:スチール
アーム部:アルミ
ゲージ取付穴径8mm(アリ溝)
ダイヤルゲージ軸径φ8mm用
3\"クランプ付き、マグネットを使用できない場所でのゲージの設置が容易にできます。
販売価格

23,200(税抜)/ 25,520円(税込)

カタログ価格

23,200円(税抜)/25,520円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2025/08/04 05:53現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0750ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ750ページ
  • エスコ便利カタログ751ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top