すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA725XD-10

品名 : 600mm ディジタルハイトゲージ

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
多機能で操作性に優れています

仕様

最小目盛0.01mm、0.0005”測定範囲0~600mm、0~24”
精度0~450mm:±0.04mm
450~600mm:±0.05mm
電源SR2450×2個(付属)
微調整ネジ付
EA725XD-10Aと-10Bは必ずセットでご使用して下さい。
販売価格

98,000(税抜)/ 107,800円(税込)

カタログ価格

98,000円(税抜)/107,800円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/03 16:36現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA725XG-2
ウェブカタログ画像

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top