すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA475B-25

品名 : 250x 4.8mm 結束バンド(耐候性/10本)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

全長250mm幅4.8mm
厚み1.5mm最大径62mm
最小径5mmループ引張強度22kgf
使用温度範囲-40~85℃材質ナイロン66
入数10本
カーボン粒の添加により耐紫外線に優れ、屋外の天候条件下で使用できます。
販売価格

85円(税抜)/ 94円(税込)

カタログ価格

85円(税抜)/94円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/12 08:49現在)

更新
商品入数10販売単位袋
カタログページ1114ページ
数量:

この商品には、32点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA475B-250
    バリエーション一覧
    EA475B-75 75x 2.4mm 結束バンド(耐候性/100本)
    EA475B-100 100x 2.5mm 結束バンド(耐候性/100本)
    EA475B-150 150x 3.6mm 結束バンド(耐候性/100本)
    EA475B-150W 155x 2.5mm 結束バンド(耐候性/100本)
    EA475B-160W 160x 4.8mm 結束バンド(耐候性/100本)
    EA475B-180 180x 3.6mm 結束バンド(耐候性/100本)
    EA475B-200 200x 4.6mm 結束バンド(耐候性/100本)
    EA475B-200W 203x 3.6mm 結束バンド(耐候性/100本)
    EA475B-250 250x 4.8mm 結束バンド(耐候性/100本]
    EA475B-250W 250x 7.6mm 結束バンド(耐候性/100本)
    EA475B-300 300x 7.6mm 結束バンド(耐候性/100本)
    EA475B-300W 300x 4.8mm 結束バンド(耐候性/100本)
    EA475B-310W 310x 4.8mm 結束バンド(耐候性/100本)
    EA475B-350 350x 4.6mm 結束バンド(耐候性/100本)
    EA475B-370W 368x 4.8mm 結束バンド(耐候性/100本)
    EA475B-380 380x 7.6mm 結束バンド(耐候性/100本)
    EA475B-400 400x 4.6mm 結束バンド(耐候性/100本)
    EA475B-430W 432x 4.8mm 結束バンド(耐候性/100本)
    EA475B-450 450x 8.0mm 結束バンド(耐候性/100本)
    EA475B-450W 450x 4.8mm 結束バンド(耐候性/100本)
    EA475B-550 550x 8.0mm 結束バンド(耐候性/100本)
    EA475B-610 610x 9.0mm 結束バンド(耐候性/100本)
    EA475B-685 685x 9.0mm 結束バンド(耐候性/100本)
    EA475B-710 710x 9.0mm 結束バンド(耐候性/100本)
    EA475B-10 100x 2.5mm 結束バンド(耐候性/10本)
    EA475B-20 203x 4.6mm 結束バンド(耐候性/10本)
    EA475B-25 250x 4.8mm 結束バンド(耐候性/10本)
    EA475B-30 300x 7.6mm 結束バンド(耐候性/10本)
    EA475B-38 380x 7.6mm 結束バンド(耐候性/10本)
    EA475B-45 450x 8.0mm 結束バンド(耐候性/10本)
    EA475B-55 550x 8.0mm 結束バンド(耐候性/10本)
    EA475B-68 685mm x 9.0mm 結束バンド (耐候性/10本)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    • ※画像は代表画像です
    • 使用方法
    • L:250mm  W:4.8mm

    資料

    RoHS
    1. PDF
    SDS英語
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1114ページ
    • エスコ便利カタログ1115ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top