すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA725XF-2

品名 : 200mm ハイトゲージ

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

測定範囲0~200mm最小目盛0.05mm
精度±0.05mmスライダー微動送り上下量8mm
本尺微動
上下量
10mmサイズA:391mm、B:103mm、
C:28mm、D:67mm、
E:20mm、F:77mm、
G:22mm、H:6mm、
I:60mm
重量1.7kg材質本尺・バーニア:ステンレス、
ベース:鋳鉄、
スクライバー:超硬チップ付
付属品ダイヤルインディケーターホルダー、
スクライバー、本尺目盛拡大レンズ
測定面は鋼貼り仕様で、耐磨耗性
ホルダー使用で、ダイヤルインディケーター取付可能です。
目盛の読取が楽な拡大レンズ(3倍ガラスレンズ)
販売価格

26,000(税抜)/ 28,600円(税込)

カタログ価格

26,000円(税抜)/28,600円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/04 05:43現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA725XF-3
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top