すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA942CH-7

品名 : 3.4L [油性]ウッドガード(外部用/ライトオーク)

仕様

カラーライトオーク内容量3.4L
塗り面積(2回塗り)15~23m2吸込みが大きい木部 乾燥時間(指触)夏期:4~6時間、冬期:8~12時間
吸込みが少ない木部 乾燥時間(指触)夏期:24時間、冬期:2~3日重ね塗り時乾燥時間目安:5~8時間
塗料の種類アルキド樹脂塗料お手入れ方法使い終えたハケや用具は、塗料が乾かないうちにペイントうすめ液で洗ってください。
つや消し
ログハウス・バルコニー・ベンチ・雨戸・戸袋・羽目板・下見板・破風・窓枠・窓格子・濡れ縁・ベランダ・門扉等の屋外未塗装木部にお使いください。
シロアリ、キクイムシなどに対しての防虫効果を発揮します。
腐れ、カビなどに対して、長時間強力な防腐、防カビ効果を発揮します。
色あせしにくい耐候性顔料使用。
木部に深く浸透し、内部から木部を守ります。
うすめず使用してください。
用具の洗浄は、ペイントうすめ液(EA942C-1~1B)か、刷毛洗い液(EA942C-2)をお使いください。
安全性を配慮した薬剤を使用しています。
販売価格

11,100(税抜)/ 12,210円(税込)

カタログ価格

11,100円(税抜)/12,210円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2025/08/04 07:38現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1540ページ

代替品

EA942EJ-62
ウェブカタログ画像
  • ※色見本(ライトオーク)です。

商品動画

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1540ページ
  • エスコ便利カタログ1541ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top