すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA987HS-6

品名 : 50mm/125kg 縦型固定滑車(1車/ベアリング)

仕様

メーカースリーエッチ型番VB50
使用荷重125kg車径50mm
使用ロープ径~8mmサイズ(mm)A:100、B:58、C:62、D:40
E:42、F:10、G:15、H:30、I:40
重量380g材質
軸受ベアリング取付穴径6.5mm
丈夫な一体型
ベアリング入りですので、回転がスムーズです。
荷役搬送作業やロープガイドとして。
ロープは先端から入れてください。
販売価格

3,960(税抜)/ 4,356円(税込)

カタログ価格

3,960円(税抜)/4,356円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/05/02 18:34現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1738ページ
バリエーション一覧
EA987HS-1 50mm/125kg 縦型固定滑車(1車/メタル)
EA987HS-2 75mm/250kg 縦型固定滑車(1車/メタル)
EA987HS-6 50mm/125kg 縦型固定滑車(1車/ベアリング)
EA987HS-7 75mm/250kg 縦型固定滑車(1車/ベアリング)
ウェブカタログ画像
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい
  • サイズ(mm)\nA:100、B:58、C:62、D:40\nE:42、F:10、G:15、H:30、I:40
  • エスコ便利カタログ1738ページ
  • エスコ便利カタログ1739ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top