すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA727AD-37

品名 : 0-100゚C/ 50mm 温度計・平型保護枠付(L型)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

測定範囲0~100℃感温部長さ50mm
1目盛2℃感温部径φ13mm
取付ねじ径R1/2感温部耐圧最大0.5Mpa
販売価格

7,600(税抜)/ 8,360円(税込)

カタログ価格

7,600円(税抜)/8,360円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/14 17:39現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA727AD-17
  • 品番

    EA727AD-17

  • コメント

    平型→丸型保護枠付き

バリエーション一覧
EA727AD-31 -20-50゚C/ 50mm 温度計・平型保護枠付(L型)
EA727AD-32 -20-50゚C/100mm 温度計・平型保護枠付(L型)
EA727AD-33 -20-50゚C/150mm 温度計・平型保護枠付(L型)
EA727AD-34 0- 50゚C/ 50mm 温度計・平型保護枠付(L型)
EA727AD-35 0- 50゚C/100mm 温度計・平型保護枠付(L型)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top