すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA911BD-265

品名 : 900x 600x5mm プラダン(サンプライ/グレー・5枚)

仕様

メーカー住化プラステック型番HP50100
商品名サンプライ 一般品サイズ(mm)900×600
厚み(mm)5色グレー
材質ポリプロピレン用途工業用包材(通函、仕切り、パット)
梱包用の保護緩衝材
商品陳列台の背板(バックボード)
印刷看板(工事現場用、サインボード等)
畳の芯材
建築用資材、養生用シートなど
入数5枚
ポリプロピレン製の一体中空構造板です。
軽量で、板材から加工製品まで幅広い用途での対応が可能です。
帯電防止性能と耐候性を有しています。
※いずれも時限性能です。
コロナ放電処理により印刷性や他素材との貼合が可能です。
販売価格

5,470円(税抜)/ 6,017円(税込)

カタログ価格

5,470円(税抜)/6,017円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/10/27 02:12現在)

更新
商品入数5販売単位束
カタログページ1428ページ1647ページ
数量:

この商品には、63点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA911BD-201 900x 600x3mm プラダン(サンプライ/ナチュラル・5枚)
    EA911BD-202 900x 600x3mm プラダン(サンプライ/ホワイト・5枚)
    EA911BD-203 900x 600x3mm プラダン(サンプライ/ライトグリーン・5枚)
    EA911BD-204 900x 600x3mm プラダン(サンプライ/ライトブルー・5枚)
    EA911BD-205 900x 600x3mm プラダン(サンプライ/グレー・5枚)
    EA911BD-206 900x 600x3mm プラダン(サンプライ/ブラック・5枚)
    EA911BD-207 900x 600x3mm プラダン(サンプライ/イエロー・5枚)
    EA911BD-211 900x 900x3mm プラダン(サンプライ/ナチュラル・5枚)
    EA911BD-212 900x 900x3mm プラダン(サンプライ/ホワイト・5枚)
    EA911BD-213 900x 900x3mm プラダン(サンプライ/ライトグリーン・5枚)
    EA911BD-214 900x 900x3mm プラダン(サンプライ/ライトブルー・5枚)
    EA911BD-215 900x 900x3mm プラダン(サンプライ/グレー・5枚)
    EA911BD-216 900x 900x3mm プラダン(サンプライ/ブラック・5枚)
    EA911BD-217 900x 900x3mm プラダン(サンプライ/イエロー・5枚)
    EA911BD-221 900x1500x3mm プラダン(サンプライ/ナチュラル・5枚)
    EA911BD-222 900x1500x3mm プラダン(サンプライ/ホワイト・5枚)
    EA911BD-223 900x1500x3mm プラダン(サンプライ/ライトグリーン・5枚)
    EA911BD-224 1500x900x3mm プラダン(サンプライ/ライトブルー・5枚)
    EA911BD-225 900x1500x3mm プラダン(サンプライ/グレー・5枚)
    EA911BD-226 900x1500x3mm プラダン(サンプライ/ブラック・5枚)
    EA911BD-227 900x1500x3mm プラダン(サンプライ/イエロー・5枚)
    EA911BD-231 900x 600x4mm プラダン(サンプライ/ナチュラル・5枚)
    EA911BD-232 900x 600x4mm プラダン(サンプライ/ホワイト・5枚)
    EA911BD-233 900x 600x4mm プラダン(サンプライ/ライトグリーン・5枚)
    EA911BD-234 900x 600x4mm プラダン(サンプライ/ライトブルー・5枚)
    EA911BD-235 900x 600x4mm プラダン(サンプライ/グレー・5枚)
    EA911BD-236 900x 600x4mm プラダン(サンプライ/ブラック・5枚)
    EA911BD-237 900x 600x4mm プラダン(サンプライ/イエロー・5枚)
    EA911BD-241 900x 900x4mm プラダン(サンプライ/ナチュラル・5枚)
    EA911BD-242 900x 900x4mm プラダン(サンプライ/ホワイト・5枚)
    EA911BD-243 900x 900x4mm プラダン(サンプライ/ライトグリーン・5枚)
    EA911BD-244 900x 900x4mm プラダン(サンプライ/ライトブルー・5枚)
    EA911BD-245 900x 900x4mm プラダン(サンプライ/グレー・5枚)
    EA911BD-246 900x 900x4mm プラダン(サンプライ/ブラック・5枚)
    EA911BD-247 900x 900x4mm プラダン(サンプライ/イエロー・5枚)
    EA911BD-251 900x1500x4mm プラダン(サンプライ/ナチュラル・5枚)
    EA911BD-252 900x1500x4mm プラダン(サンプライ/ホワイト・5枚)
    EA911BD-253 900x1500x4mm プラダン(サンプライ/ライトグリーン・5枚)
    EA911BD-254 900x1500x4mm プラダン(サンプライ/ライトブルー・5枚)
    EA911BD-255 900x1500x4mm プラダン(サンプライ/グレー・5枚)
    EA911BD-256 900x1500x4mm プラダン(サンプライ/ブラック・5枚)
    EA911BD-257 900x1500x4mm プラダン(サンプライ/イエロー・5枚)
    EA911BD-261 900x 600x5mm プラダン(サンプライ/ナチュラル・5枚)
    EA911BD-262 900x 600x5mm プラダン(サンプライ/ホワイト・5枚)
    EA911BD-263 900x 600x5mm プラダン(サンプライ/ライトグリーン・5枚)
    EA911BD-264 900x 600x5mm プラダン(サンプライ/ライトブルー・5枚)
    EA911BD-265 900x 600x5mm プラダン(サンプライ/グレー・5枚)
    EA911BD-266 900x 600x5mm プラダン(サンプライ/ブラック・5枚)
    EA911BD-267 900x 600x5mm プラダン(サンプライ/イエロー・5枚)
    EA911BD-271 900x 900x5mm プラダン(サンプライ/ナチュラル・5枚)
    EA911BD-272 900x 900x5mm プラダン(サンプライ/ホワイト・5枚)
    EA911BD-273 900x 900x5mm プラダン(サンプライ/ライトグリーン・5枚)
    EA911BD-274 900x 900x5mm プラダン(サンプライ/ライトブルー・5枚)
    EA911BD-275 900x 900x5mm プラダン(サンプライ/グレー・5枚)
    EA911BD-276 900x 900x5mm プラダン(サンプライ/ブラック・5枚)
    EA911BD-277 900x 900x5mm プラダン(サンプライ/イエロー・5枚)
    EA911BD-281 900x1500x5mm プラダン(サンプライ/ナチュラル・5枚)
    EA911BD-282 900x1500x5mm プラダン(サンプライ/ホワイト・5枚)
    EA911BD-283 900x1500x5mm プラダン(サンプライ/ライトグリーン・5枚)
    EA911BD-284 900x1500x5mm プラダン(サンプライ/ライトブルー・5枚)
    EA911BD-285 900x1500x5mm プラダン(サンプライ/グレー・5枚)
    EA911BD-286 900x1500x5mm プラダン(サンプライ/ブラック・5枚)
    EA911BD-287 900x1500x5mm プラダン(サンプライ/イエロー・5枚)
    その他関連
    オプションEA527CA-11 : φ 6.0mm/10mmワンプッシュリベット(パンロック/白/10個
    オプションEA527CA-12 : φ 6.0mm/10mmワンプッシュリベット(パンロック/黒/10個
    オプションEA527CA-21 : φ 8.0mm/10mmワンプッシュリベット(パンロック/白/10個
    オプションEA527CA-22 : φ 8.0mm/10mmワンプッシュリベット(パンロック/黒/10個
    オプションEA527CA-31 : φ10.0mm/10mmワンプッシュリベット(パンロック/白/10個
    オプションEA527CA-32 : φ10.0mm/10mmワンプッシュリベット(パンロック/黒/10個
    オプションEA527CA-101 : φ10.2x17mm/1mm厚 平ワッシャー(白/10枚)
    オプションEA527CA-102 : φ10.2x17mm/1mm厚 平ワッシャー(黒/10枚)
    オプションEA911BG-1 : 70x70mm プラダン用コーナー(SxS用/白/4個)
    オプションEA911BG-2 : 70x70mm プラダン用コーナー(SxS用/導電/4個)
    オプションEA911BG-3 : 70x70mm プラダン用コーナー(WxW用/白/4個)
    オプションEA911BG-4 : 70x70mm プラダン用コーナー(WxW用/導電/4個)
    オプションEA911BG-12 : 70x70mm プラダン用コーナー(SxW・R用/白/2個)
    オプションEA911BG-14 : 70x70mm プラダン用コーナー(SxW・R用/導電/2個)
    オプションEA911BG-21 : 10mmx28mmx1.0m フレーム(S用/白/4本)
    オプションEA911BG-22 : 10mmx28mmx1.0m フレーム(S用/導電/4本)
    オプションEA911BG-23 : 15mmx28mmx1.0m フレーム(W用/白/4本)
    オプションEA911BG-24 : 15mmx28mmx1.0m フレーム(W用/導電/4本)
    オプションEA911BG-31 : φ7x15.8mm 凹打込みピン(S用/白/20個)
    オプションEA911BG-32 : φ7x15.8mm 凹打込みピン(S用/導電/20個)
    オプションEA911BG-33 : φ7x20.5mm 凹打込みピン(W用/白/20個)
    オプションEA911BG-34 : φ7x20.5mm 凹打込みピン(W用/導電/20個)
    オプションEA911BG-35 : φ4.3x15mm 凸打込みピン(SW兼用/白/20個)
    オプションEA911BG-36 : φ4.3x15mm 凸打込みピン(SW兼用/導電/20個)
    オプションEA911BG-41 : 116x38mm プラダンケース用取手(S用/白/10個)
    オプションEA911BG-42 : 116x38mm プラダンケース用取手(S用/導電/10個)
    オプションEA911BG-43 : 116x38mm プラダンケース用取手(W用/白/10個)
    オプションEA911BG-44 : 116x38mm プラダンケース用取手(W用/導電/10個)
    オプションEA911BG-46 : 115x41.5mmプラダンケース用袋取手(S用/白/2個)
    オプションEA911BG-47 : 115x41.5mmプラダンケース用袋取手(S用/導電/2個
    オプションEA911BG-48 : 115x41.5mmプラダンケース用袋取手(W用/白/2個)
    オプションEA911BG-49 : 115x41.5mmプラダンケース用袋取手(W用/導電/2個
    関連商品EA824DZ-10 : 10x80mm ドリルビット(1/4"六角軸/プラスチック用)
    関連商品EA576JB-10 : φ10mm ポンチカッター
    ウェブカタログ画像
    ※5枚入
    • ※5枚入
    • 本商品は⑤グレーです。
    • エスコ便利カタログ1428ページ
    • エスコ便利カタログ1429ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top