すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA576JB-10

品名 : φ10mm ポンチカッター

仕様

刃径(mm)φ10全長(mm)74.5
適応材段ボール、プラダン、PP発泡シート
ワンプッシュリベット(パンロック)の下穴用
板厚6mm程度まで差し込んで回すだけで穴あけ加工ができます。
バリ、カエリが少なくきれいな穴あけが可能。
力を入れやすいグリップ形状
段ボールからプラダン高目付品PP発泡シートまで幅広く使用できます。
販売価格

2,090円(税抜)/ 2,299円(税込)

カタログ価格

2,090円(税抜)/2,299円(税込)

在庫数

最新在庫: 22

(2026/10/27 03:03現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1647ページ
ウェブカタログ画像
  • 穴あけ加工\n板厚6mm程度まで差し込んで回すだけ

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1646ページ
  • エスコ便利カタログ1647ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top