すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA915-151

品名 : 2000x2000x2200-2500mm 簡易ブース(透明)

こちらの商品はお客様組み立て品です。

仕様

※注意※【お客様組立品】設置場所室内
使用時サイズ2000(W)×2000(D)×2200~2500(H)mmフレーム折り畳みサイズ180(W)×180(D)×1510(H)mm
入口部分のサイズ横1m×縦1.8m支柱幅30×30mm
フィルム厚0.3mm材質テント:塩ビフィルム(透明糸入り)
フレーム:スチール(黒色塗装)
重量23.3kg
室内向け(屋根フラット)
支柱は高さ調整式(2200~2500mmまで100mmずつ)
後面のシートもジッパー開閉式です(前面とは形状が異なり中央縦にジッパーがあります)
飛沫防止の間仕切りとしても活躍します
スポットクーラーと併用して空調効果のアップに
※ダクト穴は付いていません。お客様ご自身での加工となります。
※透明幕は不燃や防炎の機能はありません。通常の糸入り透明PVCになります
※床面にシートはありません
販売価格

45,100円(税抜)/ 49,610円(税込)

カタログ価格

45,100円(税抜)/49,610円(税込)

在庫数

最新在庫: 276

(2026/10/27 03:03現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ2004ページ2440ページ
バリエーション一覧
EA915-151 2000x2000x2200-2500mm 簡易ブース(透明)
EA915-153 3000x3000x2200-2500mm 簡易ブース(透明)
その他関連
オプションEA915-171 : [EA915-151用] サイドシート(4面セット)
オプションEA915-172 : [EA915-151用] サイドシート(前面用/ファスナー2本)
オプションEA915-173 : [EA915-151用] サイドシート(後面用/ファスナー1本)
オプションEA915-174 : [EA915-151用] サイドシート(側面用/ファスナー無)
ウェブカタログ画像
※床面にシートはありません
  • ※床面にシートはありません
  • 前面・後面から出入り可能
  • 表面・幕下ろし時
  • 後面

商品動画

簡易ブースの組立~収納方法簡易ブースの組立~収納方法

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2004ページ
  • エスコ便利カタログ2005ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top