すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA728AE-19A

品名 : [室内・室外]デジタル最高最低温度・湿度計

仕様

メーカーエー・アンド・デイ型番AD-5682
測定範囲内部温度:0~50℃
外部温度:-40~70℃
湿度:15~95%RH
分解能温度:0.1℃、湿度:1%RH
機能最高最低温湿度保存、時計電源単4電池×1本(付属)
サイズ本体:101(W)×24(D)×108(H)mm
センサ:φ8.3×23.8mm(金属部:φ5×18mm)
重量約150g(電池含む)
外部センサーコード長約3m(ATBC-PVC、耐熱約80℃)測定精度温度:±1℃(0~50℃)、±2℃(-20~-0.1℃、50.1~60℃)、±3%(その他の範囲)
湿度:±5%RH(30~60%)、±10%RH(その他の範囲)
使用温湿度範囲0~50℃(結露なきこと)保存温湿度範囲-10~50℃(結露なきこと)
電池寿命約1年アラーム音量60dB/30cm
アラーム鳴動時間約1分センサ金属材質真鍮・Niメッキ
時計精度±1分/月測定間隔約10秒
付属品外部センサケーブル、取扱説明書
工場などでの暑熱・労働環境の管理に
食品製造、食品調理・厨房などの衛生管理に
壁掛・スタンド置兼用
温度と湿度と時刻を同時に表示
内部温度と外部温度を切替え表示
外部温度センサーは取り外し可能
最高/最低温度・湿度の自動メモリー機能付き
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。
販売価格

3,800(税抜)/ 4,180円(税込)

カタログ価格

3,800円(税抜)/4,180円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2025/06/26 02:48現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0824ページ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ824ページ
  • エスコ便利カタログ825ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top