すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA728AF-2

品名 : デジタル最高最低温度・湿度計

仕様

メーカーシンワ測定型番72989
測定範囲温度:-5~50℃
湿度:30~95%RH
精度(温度)
±1℃(0~40℃)
±2℃(それ以外)
(湿度)
±10%(30~95%)
分解能0.1℃/1%RH測定間隔10秒
表示文字高30mm電源ソーラーパネル+CR2032×1個(付属)
(周辺照度が約150ルクス以上の場合はソーラーパネルで駆動、150ルクス以下の場合は電池で駆動します。)
サイズ112(W)×23(D)×155(H)mm重量185g
材質本体:ABS樹脂用途ご家庭、教室、オフィスなどの温度、湿度管理に。
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
内蔵スタンドで置き型に、フック穴で壁掛けにもできます。
ソーラーパネルで電気を作る、エコロジータイプです。(周辺照度が約150ルクス以上の場合はソーラーパネルで駆動します)
お部屋の温度と湿度を同時に表示します。
一目で読み取れる大きな表示のデジタル式温湿度計です。
本体内蔵センサーにより温度・湿度を表示します。
「最高/最低」ボタンを押すことで、一定期間の最高・最低の温度・湿度を表示できます。「リセット」ボタンで最高・最低値のリセットができます。
販売価格

4,640(税抜)/ 5,104円(税込)

カタログ価格

4,640円(税抜)/5,104円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2024/11/01 08:33現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0840ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ840ページ
  • エスコ便利カタログ841ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top