すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA728AF-21

品名 : デジタル最高最低温度計(ワイヤレス)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーシンワ測定型番73241
セット内容親機+子機分解能0.1℃
測定精度±1℃(0~50℃)、
±2℃(その他の範囲)
電源親機:単4電池×4本、
子機:単4電池×3本(付属)
サイズ親機:68×28×125mm
子機:70×35×110mm
重量親機:180g
子機:220g
防水構造本体:IPX4、センサー:IPX7(子機のみ)
子機は最大5台通信が可能です(子機見通し距離:最大150m)
離れた場所の測定に
親機で子機にアラーム設定が可能です。
測定範囲親機:-5~50℃子機:-40~90℃
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
販売価格

14,500(税抜)/ 15,950円(税込)

カタログ価格

14,500円(税抜)/15,950円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/06/14 13:30現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ
バリエーション一覧
EA728AF-21 デジタル最高最低温度計(ワイヤレス)
EA728AF-22 [EA728AF-21用] 子機
ウェブカタログ画像

資料

サイズ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ0ページ
  • エスコ便利カタログ1ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top