すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA728EB-121

品名 : 112x 40x120mm 温度・湿度計

仕様

メーカーエンペックス気象計(EMPEX)型番TM-2561
サイズ112(W)×40(D)×120(H)mm測定範囲温度:-26~46℃
湿度:10~90%RH
材質枠:PS樹脂重量76g
精度温度計:±1℃(-20~40℃)
湿度計:±3%RH(35~75%RH常温)
シンプルで見やすいアナログ温度・湿度計です。
文字盤上半分が温度計、下半分が湿度計です。
温度計と湿度計で色分けがされておりひと目でわかります。
電池不要、操作不要で設置をするだけで計測をします。
安心と信頼の日本製。
掛・置兼用
※精密機器につき強い衝撃を与えないでください。
販売価格

1,690(税抜)/ 1,859円(税込)

カタログ価格

1,690円(税抜)/1,859円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2024/05/13 21:18現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0843ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ842ページ
  • エスコ便利カタログ843ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top