すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA729DG-10

品名 : G 3/8"/ 75mm/0-1.0MPa つば付圧力計

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

圧力(MPa)0~1.0ゲージ径75mm
外径98mm取付ネジG(PF)3/8”
ケース材質鉄(クロームメッキ)接液部材質黄銅
精度±1.6%F.S使用流体水、空気、油など
※金属を汚染する腐食性ガス(塩素)などや酸性溶媒などには使用しないでください。
販売価格

4,210(税抜)/ 4,631円(税込)

カタログ価格

4,210円(税抜)/4,631円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/15 08:15現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、16点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA729DC-10
    • 品番

      EA729DC-10

    • コメント

      ケース材質:アルミ

    バリエーション一覧
    EA729DG-6 G 3/8"/ 75mm/0-0.6MPa つば付圧力計
    EA729DG-10 G 3/8"/ 75mm/0-1.0MPa つば付圧力計
    EA729DG-16 G 3/8"/ 75mm/0-1.6MPa つば付圧力計
    EA729DG-20 G 3/8"/ 75mm/0-2.0MPa つば付圧力計
    EA729DG-30 G 3/8"/ 75mm/0-3.0MPa つば付圧力計
    EA729DG-50 G 3/8"/ 75mm/0-5.0MPa つば付圧力計
    EA729DG-100 G 3/8"/ 75mm/ 0-10MPa つば付圧力計
    EA729DG-250 G 3/8"/ 75mm/ 0-25MPa つば付圧力計
    EA729DH-6 G 3/8"/100mm/0-0.6MPa つば付圧力計
    EA729DH-10 G 3/8"/100mm/0-1.0MPa つば付圧力計
    EA729DH-16 G 3/8"/100mm/0-1.6MPa つば付圧力計
    EA729DH-20 G 3/8"/100mm/0-2.0MPa つば付圧力計
    EA729DH-30 G 3/8"/100mm/0-3.0MPa つば付圧力計
    EA729DH-50 G 3/8"/100mm/0-5.0MPa つば付圧力計
    EA729DH-100 G 3/8"/100mm/ 0-10MPa つば付圧力計
    EA729DH-250 G 3/8"/100mm/ 0-25MPa つば付圧力計
    ウェブカタログ画像
    • メッキの種類

    資料

    仕様
    1. PDF

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top