すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA729DK-16

品名 : G 1/4"/ 75mm/0-1.6MPa 圧力計(ステンレス製)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

取付ネジG(PF)1/4”圧力(MPa)0~1.6
直径75mm
IP43相当
販売価格

17,200(税抜)/ 18,920円(税込)

カタログ価格

17,200円(税抜)/18,920円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/19 15:25現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、17点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA729DE-16
    バリエーション一覧
    EA729DJ-6 G 1/4"/ 60mm/0-0.6MPa 圧力計(ステンレス製)
    EA729DJ-10 G 1/4"/ 60mm/0-1.0MPa 圧力計(ステンレス製)
    EA729DJ-16 G 1/4"/ 60mm/0-1.6MPa 圧力計(ステンレス製)
    EA729DJ-20 G 1/4"/ 60mm/0-2.0MPa 圧力計(ステンレス製)
    EA729DJ-30 G 1/4"/ 60mm/0-3.0MPa 圧力計(ステンレス製)
    EA729DJ-50 G 1/4"/ 60mm/0-5.0MPa 圧力計(ステンレス製)
    EA729DJ-100 G 1/4"/ 60mm/ 0-10MPa 圧力計(ステンレス製)
    EA729DJ-250 G 1/4"/ 60mm/ 0-25MPa 圧力計(ステンレス製)
    EA729DK-6 G 1/4"/ 75mm/0-0.6MPa 圧力計(ステンレス製)
    EA729DK-16 G 1/4"/ 75mm/0-1.6MPa 圧力計(ステンレス製)
    EA729DK-30 G 1/4"/ 75mm/0-3.0MPa 圧力計(ステンレス製)
    EA729DK-50 G 1/4"/ 75mm/0-5.0MPa 圧力計(ステンレス製)
    EA729DL-16 G 1/4"/100mm/0-1.6MPa 圧力計(ステンレス製)
    EA729DL-20 G 1/4"/100mm/0-2.0MPa 圧力計(ステンレス製)
    EA729DL-30 G 1/4"/100mm/0-3.0MPa 圧力計(ステンレス製)
    EA729DL-50 G 1/4"/100mm/0-5.0MPa 圧力計(ステンレス製)
    EA729DL-100 G 1/4"/100mm/0- 10MPa 圧力計(ステンレス製)
    ウェブカタログ画像

    資料

    仕様
    1. PDF

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top