すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA949VA-20CA

品名 : M20-1.5 [メトリック]リコイルキット(極細目)

仕様

メーカーRECOIL(リコイル)型番38208
商品名トレードシリーズセット内容リコイルタップ#2、リコイル(6個)、挿入工具
サイズM20-1.5(極細目)ケースサイズ85×195×30(H)mm
材質ステンレス(SUS304)重量505.8g
ケース材質プラスチック
産業機械、自動車、オートバイの保守、修理用として世界中で広く使用されています。
販売価格

24,600(税抜)/ 27,060円(税込)

カタログ価格

24,600円(税抜)/27,060円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/07/08 12:19現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ0352ページ
数量:

この商品には、24点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA949VA-3A M3-0.5 [メトリック]リコイルキット(並目)
    EA949VA-4A M4-0.7 [メトリック]リコイルキット(並目)
    EA949VA-5A M5-0.8 [メトリック]リコイルキット(並目)
    EA949VA-6A M6-1.0 [メトリック]リコイルキット(並目)
    EA949VA-7A M7-1.0 [メトリック]リコイルキット(並目)
    EA949VA-8A M8-1.25 [メトリック]リコイルキット(並目)
    EA949VA-8BA M8-1.0 [メトリック]リコイルキット(細目)
    EA949VA-10A M10-1.5 [メトリック]リコイルキット(並目)
    EA949VA-10BA M10-1.25 [メトリック]リコイルキット(細目)
    EA949VA-10CA M10-1.0 [メトリック]リコイルキット(極細目)
    EA949VA-12A M12-1.75 [メトリック]リコイルキット(並目)
    EA949VA-12BA M12-1.5 [メトリック]リコイルキット(細目)
    EA949VA-12CA M12-1.25 [メトリック]リコイルキット(極細目)
    EA949VA-14A M14-2.0 [メトリック]リコイルキット(並目)
    EA949VA-14BA M14-1.5 [メトリック]リコイルキット(細目)
    EA949VA-14CA M14-1.25 [メトリック]リコイルキット(極細目)
    EA949VA-16A M16-2.0 [メトリック]リコイルキット(並目)
    EA949VA-16BA M16-1.5 [メトリック]リコイルキット(細目)
    EA949VA-18A M18-2.5 [メトリック]リコイルキット(並目)
    EA949VA-18BA M18-2.0 [メトリック]リコイルキット(細目)
    EA949VA-18CA M18-1.5 [メトリック]リコイルキット(極細目)
    EA949VA-20A M20-2.5 [メトリック]リコイルキット(並目)
    EA949VA-20BA M20-2.0 [メトリック]リコイルキット(細目)
    EA949VA-20CA M20-1.5 [メトリック]リコイルキット(極細目)
    ウェブカタログ画像
    • 世界のステンレス規格
    • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)

    資料

    RoHS
    1. PDF
    SDS英語
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ352ページ
    • エスコ便利カタログ353ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top