すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA729GE-30

品名 : 75mm/0-3.0MPa 圧力計(グリセリン入)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

圧力(MPa)0~3.0ゲージ径75mm
取付ねじG3/8”ケース材質SUS304
接液部材質真鍮透明板材質ポリカーボネート
全長115mm精度±1.6%F.S
使用流体水、空気、油など
グリセリン入
屋外使用可
30倍強の耐久比で、稼動中の指針の振れ幅は約1/6程度になります。
一般形と同じ取付穴になっているので、従来耐震形等をご使用の場合でも、互換性があります。
グリセリン水溶液は消防法第4類、第3石油類相当ですので火災の危険性が少なく、また無害なので食品工業用にもご使用できます。
※金属を汚染する腐食性ガス(塩素)などや酸性溶媒などには使用しないでください。
販売価格

10,400(税抜)/ 11,440円(税込)

カタログ価格

10,400円(税抜)/11,440円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/16 13:34現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、30点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA729GE-40
    • 品番

      EA729GE-40

    • コメント

      違い:圧力範囲 0-4.0MPa

    バリエーション一覧
    EA729GD-1 60mm/0-0.1MPa 圧力計(グリセリン入)
    EA729GD-6 60mm/0-0.6MPa 圧力計(グリセリン入)
    EA729GD-10 60mm/0-1.0MPa 圧力計(グリセリン入)
    EA729GD-16 60mm/0-1.6MPa 圧力計(グリセリン入)
    EA729GD-20 60mm/0-2.0MPa 圧力計(グリセリン入)
    EA729GD-30 60mm/0-3.0MPa 圧力計(グリセリン入)
    EA729GD-40 60mm/0-4.0MPa 圧力計(グリセリン入)
    EA729GD-50 60mm/0-5.0MPa 圧力計(グリセリン入)
    EA729GD-60 60mm/0-6.0MPa 圧力計(グリセリン入)
    EA729GD-100 60mm/ 0-10MPa 圧力計(グリセリン入)
    EA729GD-250 60mm/ 0-25MPa 圧力計(グリセリン入)
    EA729GE-1 75mm/0-0.1MPa 圧力計(グリセリン入)
    EA729GE-6 75mm/0-0.6MPa 圧力計(グリセリン入)
    EA729GE-10 75mm/0-1.0MPa 圧力計(グリセリン入)
    EA729GE-16 75mm/0-1.6MPa 圧力計(グリセリン入)
    EA729GE-20 75mm/0-2.0MPa 圧力計(グリセリン入)
    EA729GE-30 75mm/0-3.0MPa 圧力計(グリセリン入)
    EA729GE-40 75mm/0-4.0MPa 圧力計(グリセリン入)
    EA729GE-50 75mm/0-5.0MPa 圧力計(グリセリン入)
    EA729GE-60 75mm/0-6.0MPa 圧力計(グリセリン入)
    EA729GE-100 75mm/ 0-10MPa 圧力計(グリセリン入)
    EA729GE-250 75mm/ 0-25MPa 圧力計(グリセリン入)
    EA729GF-6 100mm/0-0.6MPa 圧力計(グリセリン入)
    EA729GF-10 100mm/0-1.0MPa 圧力計(グリセリン入)
    EA729GF-20 100mm/0-2.0MPa 圧力計(グリセリン入)
    EA729GF-30 100mm/0-3.0MPa 圧力計(グリセリン入)
    EA729GF-50 100mm/0-5.0MPa 圧力計(グリセリン入)
    EA729GF-100 100mm/ 0-10MPa 圧力計(グリセリン入)
    EA729GF-250 100mm/ 0-25MPa 圧力計(グリセリン入)
    EA729GF-250A 100mm/ 0-25MPa 圧力計(グリセリン入)
    ウェブカタログ画像
    ※画像はEA729GD-20です
    • ※画像はEA729GD-20です
    • 世界のステンレス規格
    • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)

    資料

    仕様
    1. PDF
    SDS日本語
    1. PDF

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top