すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA729SA-300A

品名 : 0-3.0KPa 微差圧計

仕様

精度±1.5%F.S以内外径サイズ100mm
ダイヤフラム耐圧力40kPa以内(0.4kgf/c㎡)適用ガス体空気及び非腐食性ガス
目盛範囲0~3kPa取付姿勢水平~垂直間(取付任意)
圧力測定方式差圧式振れ角度約270°広角表示
使用温度範囲-10~+50℃(ただし氷結しないこと)使用周囲湿度90%RH以下(ただし結露しないこと)
計器本体耐圧200kPa外装材質ポリカーボネート樹脂及び変成ポリアミド樹脂
受圧エレメント材質シリコンゴム耐久衝撃100m/s2
重量約270g耐久振動5 ~10Hz 振幅10㎜、
10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h)
適合配管
1.軟質塩化ビニル管またはゴム管(内径φ6mm)
2.金属管(外径φ6±0.1)
3.硬質プラスチック管(外径φ6×内径φ4mm)
口金極性
・高圧側赤色、低圧側青色で表示
・高圧側及び低圧側の口金を入替えることにより極性勝手の変更可能
指示の直線性、ヒステリシス、再現性に優れ、微差圧領域を高精度に計測します。
販売価格

24,000(税抜)/ 26,400円(税込)

カタログ価格

24,000円(税抜)/26,400円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2025/09/07 12:40現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0831ページ
バリエーション一覧
EA729SA-200A 0-2.0KPa 微差圧計
EA729SA-300A 0-3.0KPa 微差圧計
ウェブカタログ画像
画像はEA729SA-200Aです。
  • 画像はEA729SA-200Aです。

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ830ページ
  • エスコ便利カタログ831ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top