すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA729VA-60

品名 : 60mm [-0.1~0 Mpa]真空計

仕様

圧力-0.1~0MPa外径60mm
接続PF1/4”ケース材質合金製
使用流体水、空気、油など厚さ32mm(本体)
重量189g接液部材質アルミブラス
ブルドン管方式
配管設備等の負圧の測定に
※金属を汚染する腐食性ガス(塩素)などや酸性溶媒などには使用しないでください。
販売価格

2,870(税抜)/ 3,157円(税込)

カタログ価格

2,870円(税抜)/3,157円(税込)

在庫数

最新在庫: 15

(2025/06/21 14:11現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0766ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ766ページ
  • エスコ便利カタログ767ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top