| メーカー | テストー(testo) | 型番 | 06323173(testo317-3) |
|---|
| 対象ガス | 一酸化炭素 | サイズ | 30×20×130(H)mm |
|---|
| 重量 | 90g | 検知範囲 | ±0~+1999ppm |
|---|
| 分解能 | 1ppm | 精度 | ±3ppm (0~+29ppm) ±10%(+30~+1999ppm) |
|---|
| 警報設定値 | 10ppm | 警報方式 | アラーム、画面表示 |
|---|
| 使用時間 | 150時間 | 電源 | 単4電池×2本(付属) |
|---|
| 付属品 | ソフトケース、ストラップ、イヤホン、出荷検査書 | 保管温度 | -20~+45℃ |
|---|
| 動作温度 | -5~+45℃ | しきい値 | 任意値 |
|---|
| 10ppmに達するとブザー音が断続的に鳴り始めます。濃度の高化と共に鳴動間隔が短くなります。 |
| 危険な一酸化炭素ガスを検知。CO中毒回避に |
| 周囲の空気中の一酸化炭素濃度の検出と安全性をわずか数秒で確認できます。 |
| 測定値は見やすいディスプレイに表示され、しきい値を超過すると画面表示とアラーム音が作動します。しきい値は任意に設定できます。 |
| 直ちに使用可能:ゼロ調整不要 |
| アラーム音をイヤホンに出力可能 |
| 注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。 |