すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA733CA-11

品名 : [防水型] 酸素濃度計(Bluetooth)

仕様

メーカー新コスモス電機型番XO-353ⅡBT
対象ガス酸素サイズ70(W)×24(D)×62.5(H)mm
重量約82g(電池含)検知範囲0~25.0vol%(25.1~50.0vol%)
分解能0.1vol%指示精度±0.5vol%以内
警報設定値1段目:19.5vol%、2段目:18.0vol%電源単4電池×1本(付属)
防水防塵性能IP54相当警報方式ブザー鳴動、赤色ランプ点滅、液晶表示、振動(自動復帰式)
使用可能時間約5000時間(無警報時、25℃の場合)検知原理ガルバニ電池式
ガス採取方式拡散式使用温湿度範囲-10~+40℃、30~85%RH(但し、結露なきこと)
仕様bluetooth対応
表示部は反射型カラー液晶でバックライト付。
太陽の下でも暗い場所でもハッキリ見える。
暑さ指数(WBGT値)表示機能を搭載
土木工事、トンネル内、タンク内、マンホール内等での酸欠防止に
Bluetooth(R)機能により、スマートフォンと連携することでリアルタイムでデータを転送、警報時にはメールでお知らせします。
作業員の酸欠防止に
ポケットサイズの装着型ガス検知器(酸素)
ブザー音、4か所のランプ、バイブレーションで警報をお知らせします。
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。
販売価格

58,000(税抜)/ 63,800円(税込)

カタログ価格

58,000円(税抜)/63,800円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/12/17 15:13現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0782ページ
バリエーション一覧
EA733CA-10 [防水型] 酸素濃度計
EA733CA-11 [防水型] 酸素濃度計(Bluetooth)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ782ページ
  • エスコ便利カタログ783ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top