レンズタイプの水泡の為、大きく正確に見えます。(角度計付)
仕様
全長 | 250mm | 精度 | ±0.5mm/m |
---|
測定角度 | 左右0~90°(1目盛:25°) | 測定勾配 | 左右0~100%(1目盛:10%) |
---|
断面サイズ | 50×22mm | 重量 | 280g |
---|
マグネット、角度計付 |
水銀不使用 |
販売価格 | 8,550円(税抜)/
9,405円(税込)
| カタログ価格 | 8,550円(税抜)/9,405円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
9 (2025/05/14 07:37現在) |
---|
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
---|
カタログページ | 0740ページ |
---|