すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA736B-11

品名 : 20cm・25cm 三定方眼定規セット(2枚組)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーシンワ測定型番77062
測定目盛20cm・25cm伸縮率1℃の変化で1mmに対して7~8×10-5mm伸縮
サイズ(W×D×T)二等辺三角形:213×213×2mm
直角三角形:300×174×2mm
重量二等辺三角形:53g
直角三角形:63g
材質アクリル樹脂用途製図、線引き作業などに。
方眼目盛付でレイアウト作業やライン引き作業がスピーディに行えます。
見易い大きな目盛数字を採用しました。
販売価格

1,750(税抜)/ 1,925円(税込)

カタログ価格

1,750円(税抜)/1,925円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/16 11:10現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1839ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1838ページ
  • エスコ便利カタログ1839ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top