すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA736MB-16

品名 : 2.5/3.5/4.5mm 英数字・記号定規

仕様

メーカーシンワ測定型番66014
文字高(mm)2.5・3.5・4.5サイズ(mm)60×160×0.5
材質IR樹脂重量(g)5
入数1枚用途設計、製図などの作図に。
目に優しいグリーン系で、長時間作業も疲れない。
耐久性に優れ、曲げても折れにくい。
コンピューター制御によるNC自動彫刻機でカットされているので、表示ラインとのズレが少なくカット面が滑らかで、美しく正確なラインが引けます。
リング穴で紛失防止に役立ちます。
表面に光の反射を抑える加工が施されています。
販売価格

745(税抜)/ 820円(税込)

カタログ価格

745円(税抜)/820円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2025/09/09 18:10現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1839ページ
バリエーション一覧
EA736MB-16 2.5/3.5/4.5mm 英数字・記号定規
EA736MB-17 3.0/4.0/5.0mm 英数字・記号定規
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1838ページ
  • エスコ便利カタログ1839ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top