すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA736MB-31

品名 : 70x160mm 家具記号定規

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーシンワ測定型番66008
仕様家具記号定規サイズ(mm)70×160×0.75
材質IR樹脂重量(g)5
用途設計、製図などの作図に。
目に優しいグリーン系で、長時間作業も疲れない。
耐久性に優れ、曲げても折れにくい。
コンピューター制御によるNC自動彫刻機でカットされているので、表示ラインとのズレが少なくカット面が滑らかで、美しく正確なラインが引けます。
リング穴で紛失防止に役立ちます。
表面に光の反射を抑える加工が施されています。
販売価格

1,320(税抜)/ 1,452円(税込)

カタログ価格

1,320円(税抜)/1,452円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/05/06 02:44現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA736MB-32
  • 品番

    EA736MB-32

  • コメント

    サイズご確認下さい

バリエーション一覧
EA736MB-31 70x160mm 家具記号定規
EA736MB-32 105x230mm 家具記号定規
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top