すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA742EA-11

品名 : 無線温度・湿度プローブ

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーテストー(testo)型番05601605(testo605i)
無線プローブタイプ
Android/iOS端末(スマートフォン、タブレット)に測定値を表示
1台の端末で最大6プローブに接続し、同時測定が可能
測定範囲温度:-20~60℃、
湿度:0~100%RH
分解能温度:0.1℃、湿度:0.1%RH
精度温度:±0.8℃(-20~0℃)、
±0.5℃(0~+60℃)、
湿度:±(1.8%RH計測値の3%)(5~80%RH)
機能ホールド、露点・湿球温度の演算
電源単4電池×3本(付属)サイズ30(W)×24(D)×243(H)mm
重量86g
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
販売価格

12,000(税抜)/ 13,200円(税込)

カタログ価格

12,000円(税抜)/13,200円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/09/19 02:50現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA742EA-11A
  • 品番

    EA742EA-11A

  • コメント

    変更点:長距離Bluetooth等搭載

その他関連
オプションEA742EA-12 : スマートケース(VAC用)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top