すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA742GC-41

品名 : IAQデータロガー(Wi-Fi対応)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーテストー(testo)型番05722014(testo160IAQ)
測定範囲温度:0~50℃
湿度:0~100%RH (結露しない)
気圧:600~1100mbar
気体CO2:0~5000ppm
分解能温度:0.1℃
湿度:0.1%rH
気圧:1mbar
気体CO2:1ppm
電源単3電池×4本(付属)、AC電源ユニット(USBケーブル付き)保護等級IP20
サイズ117×82×32(H)mm重量269g
ディスプレイサイズ55×42mm精度温度:±0.5℃
湿度:±2.0%rh (+25℃時、20~80%rh)
±3.0%rh (+25℃時、0~20%rhまたは80~100%RH)
±1.0%rH ヒステリシス
±1.0%rH / 年 (ドリフト誤差)
絶対圧:±3mbar に+22℃
気体CO2:±(50ppm+測定値の3%) に25℃
外部電源駆動以外の場合:
±(100 ppm+測定値の3%)に25℃
動作温度0~+50℃保管温度0~+50℃
材質プラスチック(PC / ABS)アラーム信号LED(信号機機能:赤、黄、緑)
カラー無線LAN接続無線LAN規格: IEEE 802.11 b/g/nおよびIEEE 802.1X; 暗号化方式: WPA2 Enterprise: EAP-TLS, EAP-TTLS-TLS, EAP-TTLS-MSCHAPv2, EAP-TTLS-PSK, EAP-PEAP0-TLS, EAP-PEAP0-MSCHAPv2, EAP-PEAP0-PSK, EAP-PEAP1-TLS, EAP-PEAP1-MSCHAPv2, EAP-PEAP1-PSK, WPA Personal, WPA2 (AES), WPA (TKIP), WEP
バッテリー寿命1年ディスプレイLCD
インターフェイスプリンタUSB電波範囲100m
メモリ32,000 全チャンネル合計付属品testoクラウドベーシックライセンス、USB給電アダプタ、USBインターフェースケーブル、ロック解除ツール、壁掛けブラケット、粘着テープ、QRコードステッカー、出荷検査書
CO2、温度、湿度などの室内空気質(IAQ)をクラウドでモニタリング
温度・湿度・気圧センサを内蔵したクラウド型データロガーです。
一般オフィスから博物館・美術館まで、建物の設備管理で必要とされる室内空気品質(Indoor Air Quality)のモニタリングが可能です。
データはWi-Fiアクセスポイント介してTestoクラウドに直接送信されます。インターネットに接続できる環境なら、現場にいなくても、情報通信端末からデータの確認が可能です。
カンタン設置&操作!
本体ディスプレイにより値をすぐ確認でき、緑・黄・赤のLEDでCO2濃度 (ppm) アラートを出します。
ネットワークと常時接続しtestoクラウドと連携します。異常があれば、e-mailでのアラームもしくはSMS(アドバンスライセンス)でリアルタイムに通知します。
CO2の測定原理は2波長NDIR方式。現場での調整が不要で長期間安定して測定可能。さらに内蔵される大気圧センサによりCO2値を補正しています。
EA742GC-41を使用するには下記が必要です。
・EA742GC-41本体
・Wi-Fi アクセスポイント
・インターネット環境
使用開始までの手順
①Testoクラウドのアカウントを作成します。emailアドレスがアカウントIDとなります。
②EA742GC-41を付属USBケーブルでPCとつなぎ、接続するWi-Fiアクセスポイントの接続情報と、アカウント情報などを設定します。
③設定後、testo 160 IAQがWi-Fiアクセスポイントに接続し、Testoクラウドとの通信が成功します。
④クラウドにログインして、測定間隔やアラームの設定を行います。
⑤これで設定は完了です。
販売価格

93,000(税抜)/ 102,300円(税込)

カタログ価格

93,000円(税抜)/102,300円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/02 14:30現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  2. PDF
  3. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top