すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA742GC-8

品名 : [EA742GC-7用]温度湿度プローブ(1.2mケーブル)

仕様

メーカーテストー(testo)型番05726172
測定範囲(温度)-20~70℃
(湿度)0~100%RH
センサーサイズφ12×160mm(先端:φ12mm)
プローブ精度温度:±0.3℃
湿度:±2%RH
ケーブル長1.2m
安定性に優れたセンサにより長期温湿度測定が可能
このプローブは、倉庫、冷蔵庫、ワーキングエリアや、空調装置のダクト内などの温湿度測定に適しています。
ケーブル付きで、測定器やデータロガーから離れたポイントの温度を測ることができます。
温湿度プローブは長期温湿度測定に適しており、PGグランドやクランプなどの治具(製品には同梱されていません)を利用してプローブを固定することができます。
販売価格

35,000(税抜)/ 38,500円(税込)

カタログ価格

35,000円(税抜)/38,500円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2025/08/22 03:13現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0814ページ
その他関連
本体EA742GC-7 : 温度・湿度・気圧データロガー
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ814ページ
  • エスコ便利カタログ815ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top