すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA742GF-1

品名 : メモリハイロガー

仕様

メーカー日置電機(HIOKI)型番LR8431
チャンネル数アナログ:10ch+パルス:4ch測定範囲±100mV~60V
分解能5μV最大入力電圧AC:30Vrms
DC:60V
パルス積算0~1000Mパルス (無電圧a接点, オープンコレクタまたは電圧入力)
最高分解能:1パルス
熱電対測定範囲-200℃~1800℃(使用センサにより異なる)
熱電対:(K, J, E, T, N, R, S, B)
最高分解能:0.1℃
回転数変動0~5000/n(r/s),分解能1/n(r/s)
※nは1回転当りのパルス数で1~1000
記録間隔10ms~1時間、19設定(記録間隔内に全入力チャネルをスキャン)
ディジタルフィルタOFF/50Hz/60Hz (カットオフ周波数を自動設定)メモリ容量内部:3.5Mワード
外部:CFカード/USBメモリ
電源AC100V~240V(50/60Hz)連続使用時間2.5時間
サイズ176(W)×41(D)×101(H)mm重量550g(バッテリパック未装着時)
インターフェイスUSB2.0シリーズミニB ×1、 CFカード内の測定データをPCへ転送 (USBメモリ内のデータをUSB通信でPCへ転送不可)
CFカード/USBメモリのドライブ間コピー可能
表示体4.3型WQVGA-TFTカラー液晶 (480×272ドット)
機能CFカード/USBメモリへリアルタイム保存、数値演算、他付属品測定ガイド×1、CD-R(データ収集アプリソフトLogger Utility,取扱説明書PDF版×1、USBケーブル×1、ACアダプタ×1
測定データをUSBメモリに記録し、手軽にPCに持っていくことができます!長期間に渡る測定は、信頼のCFカードに安心記録!
リアルタイム記録中にメディア交換可能
熱電対測定の確度アップ (例:50℃水温測定時、従来機±3℃が±1.5℃)
全チャネルで10msの最高サンプリングが可能
ノイズに強い測定回路で耐ノイズ性向上
持ち運び楽々小型軽量ボディに、ワイド&高輝度液晶を搭載
EV・HV向けモータ, インバータの評価に。高速・絶縁入力でノイズの少ない安定した測定が可能。
空調設備の効率測定・性能評価に。複数の吹き出し口の入出力や内部部品の温度など、多点同時測定に対応。
電子機器内部部品の温度測定、性能評価に。風速変換機を組み合わせることで、装置内の冷却効率測定が可能。
販売価格

136,500(税抜)/ 150,150円(税込)

カタログ価格

136,500円(税抜)/150,150円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/05/06 01:30現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0789ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ788ページ
  • エスコ便利カタログ789ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top