すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA742JA-1A

品名 : データロガー温度計セット

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーカスタム(CUSTOM)型番CT-05SD※ESCOオリジナルセット品
仕様本体+センサー2本+アルミケースセット内容・データロガー温度計(EA742JA)×1個
・空調用温度センサー(EA701BA-61)×1個
・表面用温度センサー(EA701BA-62)×1個
・アルミケース(鍵付)
チャネル数・4チャネル、K、J、T、E、R、S熱電対:4チャネルまで
・白金測温抵抗体100Ω:2チャネルまで
適応センサー・K、J、T、E、R、S熱電対
・白金測温抵抗体100Ω
・EA701BA-61~67(-61、-62のみ付属)
測定範囲・(熱電対)K:-100~1300℃
・(Pt100Ω)-199.9~850℃
・空調用温度センサー:-40~300℃
・表面用温度センサー:-40~500℃
分解能(熱電対)
・K:0.1℃(-100~999.9℃)
(Pt100Ω)
・0.1℃
精度(熱電対)
・K:±(0.4%+1℃)(-100.0~-50.1℃)
・±(0.4%+0.5℃)(-50.0~999.9℃)
・±(0.4%+1℃)(1000~1300℃)
(Pt100Ω)
・±(0.4%+1℃)
表示4桁液晶表示
サンプリングタイム1、2、5、10、30、60、120、300、600、1800、3600秒より任意に設定可能センサー精度K熱電対 class 2
使用温室度0~±50℃、85%RH以下(但し結露のないこと)保存温室度-20℃~+60℃、85%RH以下(但し結露のないこと)
サイズ・本体:68(W)×45(D)×177(H)㎜
・空調用温度センサー:φ3.2×150㎜(先端)
・表面用温度センサー:φ13×16㎜(先端)
・ケースサイズ:400(W)×100(D)×250(H)㎜
重量・本体:約380g(電池含む)
・ケース:1.7kg
電源単3電池×6本(テスト電池付属)またはACアダプター(別売)電池寿命・通常測定時:約160時間
・データロガー機能動作時:約60時間(バックライト消灯、アルカリ電池使用時)
機能・温度測定(熱電対:4ch、白金測温抵抗体:2ch)
・T_1-T_2演算
・データホールド
・最大/最小値表示
・グリーンバックライト
・SDカード記録
・データロガー
・オートパワーオフ(10分/解除可能)
付属品・取扱説明書(保証書付)
校正可(ISO/IEC17025校正可)
4点の同時温度測定ができます。
RS232出力端子付
SDカード(別売)につきましては、市販のSDカード
(1~16GB)をお買い求め下さい。
本器はSDカード(別売)により測定データを記録でき、そのデータを簡単に市販の表計算ソフトウェアで利用できるので本器で保存したデータを元に様々な様式に加工できます。
販売価格

73,200(税抜)/ 80,520円(税込)

カタログ価格

73,200円(税抜)/80,520円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/09/18 03:11現在)

更新
商品入数1販売単位ST

代替品

EA742JA-1B
  • 品番

    EA742JA-1B

  • コメント

    ウレタン・ケース品番が変わります。

バリエーション一覧
EA742JA-1A データロガー温度計セット
EA742JA データロガー温度計
その他関連
セット商品EA701BA-61 : 空調用温度センサー
セット商品EA701BA-62 : 表面用温度センサー
オプションEA701BA-63 : 表面用温度センサー(90゚角度付)
オプションEA701BA-64 : 液体用温度センサー
オプションEA701BA-66A : [高温測定用]熱電対・温度センサー
オプションEA701BA-67 : 空調用伸縮式温度センサー
セット商品EA742JA : データロガー温度計
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. IMG
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top