すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA742JG-14

品名 : [EA742JG用]溶存酸素センサー

仕様

メーカーカスタム(CUSTOM)型番OXPB-11
仕様溶存酸素センサーコード長3.9m
サイズ24(W)×24(D)×188(H)㎜重量約214g
測定範囲0~20.0mg/L測定精度±0.4mg/L
分解能0.1mg/L使用環境温湿度0~50℃、85%RH以下(結露なきこと)
付属品ダイヤフラム付プローブヘッド(1個)(本体に接続済)
EA742JG用
販売価格

22,900(税抜)/ 25,190円(税込)

カタログ価格

22,900円(税抜)/25,190円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2025/05/02 10:42現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0777ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ776ページ
  • エスコ便利カタログ777ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top