すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA742MJ-10

品名 : [室内・室外] 最高・最低温度計(無線式)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー佐藤計量器製作所型番SK-300R
測定範囲温度:-10.0~50.0℃、
湿度:20~90%RH
精度温度:±1.0℃(0.1~39.9℃)、
±2.0℃(それ以外)、
湿度:±5%RH(40~70%RH)、
±10%RH(それ以外)
機能約90mの無線機能、温度・湿度最高最低表示、熱中症注意レベル表示電源単3電池×各3本(親機、子機共に付属)
サイズ親機:169(W)×29(D)×126(H)mm、
子機:65(W)×22(D)×129(H)mm
重量親機:320g、子機:155g
付属品子機(吊下げ用フック付)×1、熱中症注意レベル表示シール×1
無線で離れた場所の温湿度を測定します。
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
販売価格

10,500(税抜)/ 11,550円(税込)

カタログ価格

10,500円(税抜)/11,550円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/06/14 16:27現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top