すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA742MK-15

品名 : 熱中症暑さ指数計

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー佐藤計量器製作所型番SK-180GT
サイズ本体:60(W)×25(D)×122(H)mm、黒球:φ40mm重量70g
材質ケース、黒球:ABS樹脂電源コイン形リチウム電池(CR2032)×2個(付属)
分解能0.1℃/0.1%RH測定範囲暑さ指数(WBGT):0.0~50.0℃
温度:0.0~50.0℃
湿度:10.0~95.0%RH
測定精度暑さ指数(WBGT):±2.0℃(20.0~40.0℃)、±0.3℃(左記以外)
温度:±0.6℃(20.0~40.0℃)、±1.0℃(左記以外)
湿度:±5.0%RH(30.0~90.0%RH、at20~30℃)、±7.0%RH(上記以外)
測定項目暑さ指数(WBGT)、温度、湿度、黒球温度(表示なし)
付属品ネックストラップ×1本、カラビナ×1個、ベルト装着部品×1個、キーリング×1個
JIS B 7922クラス2準拠
熱中症の注意レベルをバーグラフで表示
設定した熱中症レベルに達するとブザー音やLED点滅でお知らせ
持ち運びや設置に便利な各種アクセサリを標準付属
2つの指針(「熱中症予防運動指針」「日常生活における熱中症予防指針」)よりバーグラフを選択可能
測定環境に合わせて屋外・屋内測定の切り替えが可能
幅斜熱を測定可能な黒球付
ネックストラップ1本、カラビナ1個、ベルト装着部品1個、キーリング1個付
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
販売価格

6,000(税抜)/ 6,600円(税込)

カタログ価格

6,000円(税抜)/6,600円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/04/09 12:16現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA742MK-15A
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top