すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA742MK-30A

品名 : 熱中症暑さ指数計(電波時計付)

仕様

メーカー佐藤計量器製作所型番SK-161GT
測定範囲温度:0~+50℃、
湿度:20~95%RH
暑さ指数0~50℃(演算値)
測定精度温度:±1.0℃(10~40℃)、±2.0℃(その他)
湿度:±5%RH(40~80%RH)(at20~30℃)、±8%RH(その他)
機能WBGT値の表示、アラーム設定、電波時計付
電源単3電池×3本(付属)サイズ230(W)×27(D)×164(H)mm
重量約530g(電池含む)材質ABS樹脂、アクリル樹脂
測定項目温度、湿度、暑さ指数分解能温度:0.1℃、湿度:0.1%rh、暑さ指数:1℃
サンプリング約30秒センサ温度:サーミスタ
湿度:高分子抵抗変化型湿度センサ
警報機能暑さ指数0~50℃の範囲において1℃刻みで設定可能音量オンオフ切り替え
大小切り替え(大:約80dB、小:約65dB)
時計電波時計(40kHz/60kHz自動受信)12/24時間表示時計精度・標準電波の受信に成功している場合:±1秒
・電波を受信していない場合:±45秒(月差)
 (クォーツ精度で動作)
使用環境0~50℃、95%rh以下(結露なきこと)電池寿命約1年10ヶ月
(アルカリ電池使用、1日1回の警報動作あり、時計の手動受信をしない場合)
付属品取扱説明書
設定したWBGT表示を超えると音とLEDで警告します。
壁掛け、卓上のどちらでも設置できます。
室内の暑さ指数(WBGT指数)と4段階の注意レベルの表示、温度、湿度を測定する卓上・壁掛け用の測定器です。
室内での熱中症予防の目安としてご活用ください。
本製品は、日射のない室内の暑さ指数(WBGT)、温度、湿度をはかるものです。
大型液晶を採用しているため、見やすくなっております。
電波時計を採用しており、日時合わせの手間がかかりません。
トレーサビリティ校正・JCSS校正:対応
※JCSS校正は温度と湿度のみ対応です。
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。
販売価格

9,800(税抜)/ 10,780円(税込)

カタログ価格

9,800円(税抜)/10,780円(税込)

在庫数

最新在庫: 37

(2026/03/26 22:54現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0807ページ

代替品

EA742MK-36
  • 品番

    EA742MK-36

  • コメント

    仕様をご確認ください。

ウェブカタログ画像

商品動画

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ806ページ
  • エスコ便利カタログ807ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top