すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA743AM-1

品名 : -20/+70゚C 熱線式風速・風温センサー

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーテストー(testo)型番06351025
測定範囲風速:0~+20m/s、 温度:-20~+70℃(NTC)
微風速用
伸縮ロッド(max820mm)
EA743AL、AM-100、AL-100、AK、AK-100用センサー
販売価格

34,700(税抜)/ 38,170円(税込)

カタログ価格

34,700円(税抜)/38,170円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/09/18 21:04現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA743AM-1A
  • 品番

    EA743AM-1A

  • コメント

    変更点:風速測定範囲

その他関連
本体EA743AK : マルチ環境計測器
本体EA743AL : マルチ環境計測器
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top