取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
握りやすいピストルグリップ設計、大画面、明るい4灯LED付きの頑丈なアルミニウム製カメラヘッドで見にくい問題箇所の検査を容易にします
仕様
メーカー | リジッド(RIDGID) | 型番 | 55908 |
---|
商品名 | CA-350 | ディスプレー解像度 | 320×240 |
---|
光源 | LED4灯 | 画像データ | 640×480 |
---|
電源 | 12Vリチウムイオンバッテリー | サイズ | 95×110×240(H)mm |
---|
重量 | 2.9㎏ | 防水・防塵性能 | IP67(カメラヘッド) |
---|
動画・静止画に対応 |
モニターで画像が確認できます。 |
付属 | バッテリー×1個、充電器、 先端ツール3本(フック、ミラー、マグネット)、 ビデオケーブル、USBケーブル、 SDカード(8GB)、樹脂ケース | カメラヘッド径 | φ17mm |
---|
ケーブル長 | 900mm | モニターサイズ | 3.5インチ |
---|
SDカード対応 | 32GBまで | | |
---|
側視あり |
狭い場所やより離れた場所用の交換可能なカメラヘッド |
作業レポート用の静止画像とビデオを簡単に記録 |
デジタルズーム機能あり(2.0倍) |
販売価格 | 78,000円(税抜)/
85,800円(税込)
| カタログ価格 | 78,000円(税抜)/85,800円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
0 (2024/04/30 15:05現在) |
---|
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
---|
代替品