すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA750FS-30

品名 : φ6mmx1m ハンディースコープ(3D先端可動式)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。
先端カメラ部が水平360°・垂直210°と片手操作で広域3D可動する為、奥所・狭所をスムーズに検査できます

仕様

解像度カメラ:960×720
モニター:720×480
保存ファイル形式静止画:JPEG・BMP、動画:MP4
microSDカード対応8GBまで電源3.7Vリチウムイオンバッテリー
光源高輝度LED6灯(7段階切替)モニターサイズ3.5インチ
サイズ115×115×190(H)mmカメラヘッド径φ6mm
ケーブル長1m重量485g(充電池含)
防塵・防水性能IP68(カメラヘッド)付属品ビデオケーブル、USBケーブル、ACアダプター、グリップ付マグネットホルダー、収納ケース、microSDカード(8GB)、カードリーダー、スクリュードライバー、リチウムイオン充電池(内蔵)、コンタクトカード、取扱説明書、保証書、シリアル番号登録済タグ(本体貼付)、純製品検査証
REC機能付:静止画像と動画で記録できます。
ホールド機能付:フレームを固定できます。
画像回転機能:90°ずつ表示画像を回転できます。
カメラヘッドはチタン製、ケーブルはフレキシブルタングステン製で耐久性に優れています。
マグネットホルダーを装着すると金属面への固定ができます。
直感的に操作可能なジョイスティック式リモコン
HDMI端子対応。付属のケーブルでテレビ画面に画像を表示できます。
メンテナンスに便利な着脱式カメラケーブル
先端カメラ部が水平360°・垂直210°と片手操作で広域3D可動する為、奥所・狭所をスムーズに検査できます
付属のケーブルでテレビ画面に画像を表示できます。
販売価格

241,600(税抜)/ 265,760円(税込)

カタログ価格

241,600円(税抜)/265,760円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/06/27 06:26現在)

更新
商品入数1販売単位ST
ウェブカタログ画像
  • 水平360°×垂直210°の3D可動ヘッド!
  • 直感的に操作可能なジョイスティック式リモコン
  • ヘッド操作をしながら押しやすい録画ボタン
  • HDMI端子対応
  • microSDカード付属
  • ヘッド部LEDライト(最小光量)
  • ヘッド部LEDライト(最大光量)
  • マグネットホルダー付きで一人でも操作しやすい
  • メンテナンスに便利な着脱式カメラケーブル
  • USB変換 ACアダプター付き

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top