メーカー | サンコー(THANKO) | 型番 | LC551FTU |
---|
カメラヘッド径 | φ5.5mm | 光源 | 高輝度白色LED6灯 調光機能付き |
---|
モニター | 3.5インチカラー液晶ディスプレイ | SDカード対応 | SDカード32GBまで |
---|
側視 | ○ | 解像度 | VGA(640×480) |
---|
サイズ | 230×200×100mm | 電源 | 単3電池×4本(別売) |
---|
重量 | 400g(ケーブル部除く) | 焦点距離 | 20mm~(パンフォーカス) |
---|
記録媒体 | SDカード32GBまで(別売) | 保存ファイル形式 | 静止画:JPEG、動画:AVI |
---|
動作温度 | 10℃~50℃ | 付属品 | 側視ミラー、マグネット、フック、固定リング2個、AVケーブル(95cm)、 USBケーブル(100cm)、電源ケーブル(170cm)、専用ハードケース |
---|
連続駆動時間 | 約5時間 | | |
---|
先端径が5.5φのインターロック式チューブを採用。先端に白色LEDライトが6個搭載されており、本体にある調整スライダーで6段階に明るさ調整、オフの切替が可能です。 |
側視ミラー、フック、磁石の3種類のアタッチメント付き。様々な用途にご利用いただけます。 |
形状記憶型フレキシブルチューブでお好みの形に調節が可能です。隙間や配管にフィットし、細部の確認もスムーズに行うことができます。 |
3.5インチのカラーディスプレイを搭載。画面を見ながら動画と音声、静止画の撮影ができ、SDカード(別売)へ保存することができます。 |
SDカードへの動画、静止画の保存が可能なため、現場でリアルタイムに観覧する以外に、後から録画映像をチェックすることもでき便利に活用できます。 |
テレビにコンポジット(黄色端子)で出力することで、大画面で大勢の人と一緒に観覧することもできます。※テレビに出力している場合は、本体液晶モニターに映像は表示されません。 |
ケーブル長 | 1m(形状記憶型) | 防塵・防水性能 | IP67(カメラケーブル部) |
---|