すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA755CA-13

品名 : [マイクロスコープ用]マルチアングルスタンド

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

EA755CA-1A、-2A用
本体をしっかりホールドし、拡大時の気になる手ぶれを防止
鮮明な画像が撮影可能
高さ調節により対象物との距離を自在に調節。拡大率を自由に選択できます。
角度調整ダイヤル付
サイズベース:150×220mm、ポール:全長290mm総重量1000g
付属品ケーブル固定用マジックテープ
マイクロスコープ別売
販売価格

19,200(税抜)/ 21,120円(税込)

カタログ価格

19,200円(税抜)/21,120円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/18 15:31現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA755CA-11A
  • 品番

    EA755CA-11A

  • コメント

    変更点:ダイヤル部分 スチール→アルミ

その他関連
本体EA755CA-2A : x10~x230 マイクロスコープ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top